Kimtech™ Wettask™ Dozator de şerveţele ESD Recipient, Tip: K

Cod articol.: 089240 K
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
23 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie Wettask
Denumirea producătorului Kimtech™ Wettask™ ESD Wischtuch-Spender
Ambalaj neambalate individual
Zona de protecție ESD (EPA) da
Zona EX da
Culoarea negru
Tip produs Material abraziv
Lungime 235 mm
Lăţime 220 mm
Concentrație 235 mm
Caracteristici reutilizabil(ă)
Recomandat pentru Dezinfectant; Organici; agenţi de curăţare
Forma de ambalare găleţi

Identificare și clasificare

Cod articol 089240 K
EAN / GTIN 5027375050756
Număr producător 7918
Producător/responsabil FamPro Tissue Germany GmbH, Carl-Spaeter-Straße 17, 56070 Koblenz, Deutschland

Descriere

Execuţie:

Sigură, simplă şi fiabilă, găleata Wettask™ permite o extragere mai eficientă a lavetei de ştergere, iar căldarea pentru care aţi optat poate fi umplută cu substanţă de curăţat şi cu solvent. Cu sistemul de lavete de ştergere impregnate Wettask™, obţineţi nivelul dorit de umidificare. Fiind vorba despre un sistem închis, găleata Wettask™ asigură mai puţine emisii de COV, o reducere a consumului de solvenţi cu cel puţin 20% precum şi o economie de spaţiu putând fi stivuită.
Sistemul de dozare Wettask™ cu protecţie extraordinară pentru procese în zone cu sensibilitate ESD şi care prezintă pericol de explozie.
Recipientul poate fi utilizat cu toate lavetele de ștergere Kimtech®.
Sistemul de dozare complet integrat permite controlul asupra combinației corecte de lavetă și solvent pentru procesul specific.
  • Dimensiuni distribuitor: 23,5 cm (Lu) × 22 cm (Lă) × 23,5 cm (A) .
  • Recipient sigur lavete Kimtech® ESD - 5 l.
  • Primul sistem de ștergere umedă închis, compatibil cu ESD, certificat de Keinath în conformitate cu EN 61340-5-1 pentru utilizarea în zone cu sensibilitate ESD, precum și testat TÜV.
  • Sistem reîncărcabil, etanș, pentru lavete umede sau uscate, care poate fi utilizat cu substanțe chimice, dezinfectanți, soluții sau detergenți dorite.
  • Reduce consumul de solvenți cu 20 % și reduce semnificativ emisiile de COV.

Lavete potrivite:
Nr. 089298 W

Livrare:

Recipient fără lichid, fără lavete.