ESD dávkovač utěrek Kimtech™ Wettask™ kbelík s dávkovačem, Typ: K

Artiklové číslo: 089240 K
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
20 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada Wettask
Označení výrobce Kimtech™ Wettask™ ESD Wischtuch-Spender
Obal volné
Ochranná zóna ESD (EPA) ano
oblast EX ano
Barva Černá
Druh produktu Netkané
Délka 235 mm
Šířka 220 mm
Tloušťka 235 mm
Vlastnosti opakované použitelný
Vhodné pro Dezinfekční prostředky; Rozpouštědlo; Čisticí prostředky
Tvar obalu kbelík

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 089240 K
EAN / GTIN 5027375050756
Číslo výrobce 7918
Výrobce/odpovědná osoba FamPro Tissue Germany GmbH, Carl-Spaeter-Straße 17, 56070 Koblenz, Deutschland

Popis

Provedení:

Bezpečný, jednoduchý a spolehlivý kbelík Wettask™ umožňuje efektivnější odebírání utěrek a lze jej naplnit čisticím prostředkem a rozpouštědlem podle vašeho výběru. Systém utěrek Wettask™ nabídne vlhčené utěrky s požadovaným stupněm navlhčení. Kbelík Wettask™ je uzavřený systém, který zajišťuje také nižší emise těkavých organických látek a snížení spotřeby rozpouštědel nejméně o 20 % a lze jej stohovat, abyste ušetřili místo.
Dávkovací systém Wettask™ s prvotřídní ochranou pro procesy v oblastech choulostivých na elektrostatické výboje (ESD) a v oblastech s nebezpečím výbuchu.
Dávkovací kbelík můžete používat se všemi vytíracími utěrkami Kimtech®.
Plně integrovaný systém dávkovačů umožňuje kontrolovat správnou kombinaci utěrky a rozpouštědla pro specifické procesy.
  • Rozměry dávkovače: 23,5 cm (D) × 22 cm (Š) × 23,5 cm (H).
  • Dávkovací kbelík Kimtech® se zabezpečením ESD, 5 l.
  • První uzavřený systém pro mokré vytírání s odolností proti ESD, který byl certifikován společností Keinath podle normy EN 61340-5-1 pro použití v prostorách choulostivých na elektrostatické výboje a byl ověřen institucí TÜV.
  • Vzduchotěsný systém k opakovanému doplňování pro předem navlhčené utěrky nebo suché čisticí utěrky, který lze použít s požadovanými chemikáliemi, dezinfekčními, rozpouštěcími nebo čisticími prostředky.
  • Snižuje spotřebu rozpouštědel o 20 % a výrazně redukuje emise těkavých organických látek VOC.

Vhodné utěrky:
Č. 089298 W

Rozsah dodávky:

Kbelík bez kapaliny, bez utěrky.