{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Seria | Wettask | |
| Oznaczenie producenta | Kimtech™ Wettask™ ESD Wischtuch-Spender | |
| Opakowanie | luzem | |
| Strefa ochrony ESD (EPA) | tak | |
| do obszarów zagrożonych wybuchem | tak | |
| Kolor | Czarny | |
| Rodzaj produktu | włóknina | |
| Długość | 235 mm | |
| Szerokość | 220 mm | |
| Grubość | 235 mm | |
| Właściwości | możliwość wielokrotnego zastosowania | |
| Możliwość użycia do | Rozpuszczalniki; Środek czyszczący; Środek dezynfekcyjny | |
| Kształt opakowania | wiadro |
| Numer artykułu | 089240 K | |
| EAN / GTIN | 5027375050756 | |
| Numer producenta | 7918 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | FamPro Tissue Germany GmbH, Carl-Spaeter-Straße 17, 56070 Koblenz, Deutschland |