Kimtech™ Wettask™ ESD torkdukautomat Dispenserhink K

Article no.: 089240 K
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
53 styck i lager
  • elektrostatisk egenskap: EGB/ESD

Produktinformasjon

Technical Data

elektrostatisk egenskap EGB/ESD
tillverkarens beteckning Wettask ESD torkdukdispenserhink
Bredd 220
Längd 235
Färg svart
Produktslag Hink

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 089240 K
EAN / GTIN 5027375050756
Manufacturer number 7918

Beskrivelse

Utförande:

Säkert, enkelt och tillförlitligt möjliggör Wettask™-hinken ett effektivare torkduksuttag och kan fyllas med rengörings- och lösningsmedel som du själv väljer. Med torkduksystemet Wettask™ får du indränkta dukar med önskad våthetsgrad. Som slutet system svarar Wettask™-hinken dessutom för mindre VOC-utsläpp, samt för en reducering av lösningsmedelsförbrukningen med minst 20 % och kan staplas utrymmessparande.
Wettask™ automatsystem med förstklassigt skydd för processer i områden som är ESD-känsliga eller utsatta för explosionsrisk.