Ściereczka do wycierania WypAll® 6 rolek w zestawie, typ: W

Nr art.: 089298 W
Nowy produkt
Ustaw cenę 6 Sztuka (PLN 3,49 / 1 Sztuka)
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
29 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

typ Ustaw cenę 6 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

oznaczenie producenta 7764
Przydatność do czyszczenia tak
odcinki 6×60
szerokość 305 mm
długość 317 mm
kolor Białe
wilgotne tak
pasują do uchwytów/dozowników 089240, 089241
Rodzaj produktu Ręczniki papierowe

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 089298 W
EAN / GTIN 5027375008795
Producent/osoba odpowiedzialna Kimberly-Clark GmbH, Carl-Spaeter-Straße 17, 56070 KOBLENZ, Deutschland, www.kimberly-clark.de

Opis

Wykonanie:

Ściereczka do wycierania WYPALL® doskonale sprawdza się w miejscach, odwiedzanych przez dużą liczbę ludzi. Kompatybilność z systemem dozowników Wettask™ nr 089240 K i dowolnymi środkami czyszczącymi, rozpuszczalnikami lub wszelkiego rodzaju chemikaliami.

Opis:

  • Każda rolka uzupełniająca zawiera 60 ściereczek do czyszczenia WypAll® Wettask™ w kolorze białym, które można nasączyć wybranym rozpuszczalnikiem.
  • Przeznaczone do użytku z wiadrem do dozowania rolek Wettask™; wielokrotnie napełniany, hermetyczny system do wycierania; ściereczki do czyszczenia można stosować z potrzebnymi rozpuszczalnikami, środkami dezynfekcyjnymi, chemikaliami lub środkami czyszczącymi.
  • Unikalna, samoczynnie zamykająca się pokrywa systemu Wettask™ ogranicza kontakt pracowników ze szkodliwymi VOC. System jest zawsze zamknięty, co ogranicza koszty rozpuszczalników i uniemożliwia rozlanie zawartości.
  • Te ściereczki do czyszczenia WypAll® sprawdzają się doskonale w miejscach w przemyśle i opiece zdrowotnej odwiedzanych przez dużą liczbę ludzi.
  • Kompatybilne z wiadrem do dozowania rolek Wettask™ (nr art. 7919).

W dostawie:

6 rolek × 60 ściereczek do czyszczenia w kolorze białym.