Ściereczki do czyszczenia o bardzo niskiej pylności, zestaw Wiadro z dozownikiem, 4-elem., Typ: R

Nr art.: 089180 R
Ustaw cenę 4 Sztuka (PLN 1,21 / 1 Sztuka)
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
207 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Ustaw cenę 4 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

poprzednie oznaczenie Tork Purotop
odcinki 4×200
szerokość 165 mm
długość 300 mm
pasują do uchwytów/dozowników Wiaderko z dozownikiem
Rodzaj produktu Papierowe ściereczki do czyszczenia

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 089180 R
EAN / GTIN 7322540741209
Numer producenta 190492
Producent/osoba odpowiedzialna Essity Professional Hygiene Germany GmbH, Sandhofer Straße 176, 68305 MANNHEIM, Deutschland, www.essity.com

Opis

Wykonanie:

Czyszczenie polega na usuwaniu plam i zanieczyszczeń z powierzchni, maszyn lub narzędzi za pomocą ręczników używanych na sucho lub w połączeniu z wodą, rozpuszczalnikami lub środkami czyszczącymi.
Ściereczki do czyszczenia Tork o bardzo niskiej pylności są mocne i elastyczne. Są one dostarczane w roli w wiaderku z dozownikiem, dzięki czemu użytkownik może przygotować własne wilgotne ściereczki do czyszczenia przy użyciu potrzebnych środków chemicznych. Możliwość pobierania pojedynczych odcinków oraz łatwo zamykana pokrywa zapobiegają wysychaniu zawartości.
Skorzystaj z włókninowych ściereczek do czyszczenia Tork exelCLEAN®, aby osiągnąć najwyższą efektywność w swoim otoczeniu roboczym.
Produkt dostępny w opakowaniu typu Small-Pack (089134 R) do pobierania pojedynczych sztuk, w dużych rolkach (089135 R) lub w wiadrze dozującym (089180 R).
Szeroka oferta specjalnych ręczników do wycierania i czyszczenia. Każdy ręcznik powstał z myślą o specjalnych zastosowaniach. W połączeniu z odpowiednim dozownikiem tworzy wydajny system.