• Nous déménageons!
    À partir du 12 décembre prochain, l’eShop de Suisse ne sera plus disponible en raison d’un changement de système.
    À partir du 15 décembre, vous trouverez le nouvel eShop sous sfs.ch.
    Les clients recevront au préalable un courriel renfermant toutes les informations importantes.

Jeu de chiffons de nettoyage peu pelucheux Seau distributeur, 4 pièces, Type: R

Réf.: 089180 R
Fixer le prix 4 Unité (CHF 0,26 / 1 Abrisse)
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Fixer le prix 4 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Ancienne désignation Tork Purotop
Feuille détachable 4×200
Largeur 165 mm
Longueur 300 mm
Pour porte-rouleau/distributeur seau distributeur
Type de produit Serviettes de nettoyage en papier

Identification et classification

Référence article 089180 R
EAN / GTIN 7322540741209
Réf. fabricant 190492
Fabricant/personne responsable Essity Professional Hygiene Germany GmbH, Sandhofer Straße 176, 68305 MANNHEIM, Deutschland, www.essity.com

Description

Exécution:

Par nettoyage, on entend l’élimination de taches et de salissures sur des surfaces, machines ou outils à l’aide de chiffons, utilisés à sec ou imprégnés d’eau, de solvant ou d’un produit de nettoyage.
Les chiffons de nettoyage peu pelucheux Tork sont résistants et flexibles. Les chiffons étant livrés en rouleau dans un seau, il est possible de réaliser ses propres chiffons de nettoyage imprégnés avec les produits chimiques désirés. La distribution feuille à feuille et le couvercle facile à refermer empêchent les chiffons de nettoyage de se dessécher.
Utilisez les lingettes de nettoyage en non-tissé Tork exelCLEAN® pour une efficacité maximale dans votre environnement de travail.
Disponibles en Small-Pack (089134 R) pour le prélèvement d’une serviette à la fois, en grand rouleau (089135 R) ou en seau distributeur (089180 R).