Ściereczki do czyszczenia pozostawiające b. mało włókien Duża rolka, Typ: R

Nr art.: 089135 R
Cena za 1 Sztuka (PLN 1,42 / 1 Sztuka)
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
300 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

poprzednie oznaczenie Tork Purotop
odcinki 500
szerokość 275 mm
długość 360 mm
pasują do uchwytów/dozowników F1, W1, W2
Rodzaj produktu Papierowe ściereczki do czyszczenia

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 089135 R
EAN / GTIN 7322540741186
Numer producenta 190494
Producent/osoba odpowiedzialna Essity Professional Hygiene Germany GmbH, Sandhofer Straße 176, 68305 MANNHEIM, Deutschland, www.essity.com

Opis

Wykonanie:

Tork Ściereczki do czyszczenia pozostawiające szczególnie mało włókien (Purotop): stosowane do usuwania środków czyszczących, dezynfekcyjnych i rozpuszczalników. Do czyszczenia armatury i okładzin wewnętrznych oraz do dezynfekcji urządzeń elektrycznych. Przetestowane i dopuszczone przez przemysł samochodowy.
Czyszczenie polega na usuwaniu plam i zanieczyszczeń z powierzchni, maszyn lub narzędzi za pomocą ręczników używanych na sucho lub w połączeniu z wodą, rozpuszczalnikami lub środkami czyszczącymi.
Ręczniki nadają się do kontaktu z żywnością.
Skorzystaj z włókninowych ściereczek do czyszczenia Tork exelCLEAN®, aby osiągnąć najwyższą efektywność w swoim otoczeniu roboczym.
Produkt dostępny w opakowaniu typu Small-Pack (089134 R) do pobierania pojedynczych sztuk, w dużych rolkach (089135 R) lub w wiadrze dozującym (089180 R).
Szeroka oferta specjalnych ręczników do wycierania i czyszczenia. Każdy ręcznik powstał z myślą o specjalnych zastosowaniach. W połączeniu z odpowiednim dozownikiem tworzy wydajny system.

Pasuje do:

Uchwyt ręczników papierowych nr 089160 F1, 089160 W1, 089160 W2.