Sada čisticích utěrek, s minimálním uvolňováním vláken Dávkovací kbelík 4dílný, Typ: R

Artiklové číslo: 089180 R
Nastavit cenu 4 kusy (CZK 6,27 / 1 Abrisse)
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
104 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Nastavit cenu 4 kusy (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Barevný odstín, Modrá
Nebeská modrá
Barevný odstín, Bílá
Perlová bílá
Popsaná část, Perlová bílá
Tücher
Popsaná část, Nebeská modrá
Deckel; Spender
Řada
Tork exelCLEAN
Označení výrobce
Tork exelCLEAN® fusselarme Reinigungstücher Spendereimer
Barva
Modrá; Zelená; Transparentní; Bílá
Polohy
1
Počet balení
4 ks
Počet utěrek/hadříků v jednom balení
200 ks
Celkový počet utěrek/hadříků/útržků
800 ks
Druh produktu
Netkané
Délka
300 mm
Šířka
165 mm
Materiál
Rouno
Vlastnosti
Bez vláken; Jednorázově použitelné
Vhodné pro
Oleje; Rozpouštědlo; Tuky; Čisticí prostředky; Čištění; Špína
Tvar obalu
kbelík

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 089180 R
EAN / GTIN 7322540741209
Číslo výrobce 190492
Výrobce/odpovědná osoba Essity Professional Hygiene Germany GmbH, Sandhofer Straße 176, 68305 Mannheim, Deutschland, www.essity.com

Popis

Provedení:

Čištění znamená odstranění skvrn a nečistot z povrchů, strojů nebo nářadí pomocí utěrek použitých nasucho nebo namočených ve vodě, rozpouštědle nebo čisticím prostředku.
Čisticí utěrky Tork s nízkým uvolňováním vlákna jsou odolné a flexibilní. Vzhledem k tomu, že utěrky se dodávají v roli v kbelíku, máte možnost vyrobit vlastní vlhké čisticí utěrky pomocí chemikálií podle svých potřeb. Dávkovač jednotlivých listů a snadno uzavíratelné víko zabraňují vysušení čisticích utěrek.
Využijte netkané čisticí utěrky Tork exelCLEAN® pro maximální efektivitu ve vašem pracovním prostředí.
Dostupné v malém balení (089134 R) pro odběr jednotlivých ubrousků, jako velká role (089135 R) nebo v dávkovacím kbelíku (089180 R).
Široká nabídka speciálních utěrek k utírání a čištění. Každá utěrka je navržena pro konkrétní úkol. Se správným hygienickým dávkovačem zachováte efektivní systém.