Garnitura čistilnih krp brez kosmičenja Dozirno vedro, 4-delno, Tip: R

Št. art.: 089180 R
Nastavi ceno 4 kosi (0,26 € / 1 Abrisse)
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
110 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Nastavi ceno 4 kosi (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Barvni odtenek, modra Nebesno modra
Barvni odtenek, bela Biserno bela
Opisan del, Biserno bela Tücher
Opisan del, Nebesno modra Deckel; Spender
Serija Tork exelCLEAN
Oznaka proizvajalca Tork exelCLEAN® fusselarme Reinigungstücher Spendereimer
Barva modra; zelena; prozorna; bela
število slojev 1
Število enot pakiranja 4 kos
Število robčkov/krp na enoto pakiranja 200 kos
Skupno število robčkov/krp/odtržkov 800 kos
Vrsta izdelka Netkano
Dolžina 300 mm
Širina 165 mm
Material koprena
Lastnosti brez vlaken; za enkratno uporabo
Primerno za Maščobe; Olja; topilom; umazanija; Čistilno sredstvo; čiščenje
Embalaža Vedro

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 089180 R
EAN/GTIN 7322540741209
Številka proizvajalca 190492
Proizvajalec/odgovorna oseba Essity Professional Hygiene Germany GmbH, Sandhofer Straße 176, 68305 Mannheim, Deutschland, www.essity.com

Opis

Izvedba:

Čiščenje pomeni odstranjevanje madežev in umazanije s površin, strojev ali orodij s krpami, ki se lahko uporabljajo suhe ali skupaj z vodo, topili ali čistilnimi sredstvi.
Čistilne krpe brez kosmičenja Tork so močne in prožne. Ker so krpe dobavljene v roli in v vedru, lahko s kemikalijami, ki jih potrebujete, pripravite lastne vlažne čistilne krpe. Dozirnik za odvzem posamičnih krp in pokrov s preprostim zapiranjem preprečujeta, da bi se čistilne krpe izsušile.
Izkoristite prednosti čistilnih robčkov Tork exelCLEAN® iz koprene za največjo učinkovitost v vašem delovnem okolju.
Na voljo v majhni embalaži (089134 R) za posamezno odvzemanje krp, v veliki roli (089135 R) ali v vedru (089180 R).
Široka ponudba posebnih krp za brisanje in čiščenje. Vsaka krpa je zasnovana za določeno uporabo. Z ustreznim higienskim podajalnikom prejmete učinkovit sistem.