Set di panni di pulizia che non lasciano residui Secchio, 4 pz., Modello: R

Codice art.: 089180 R
Prezzo set 4 articoli (0,24 € / 1 Abrisse)
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile a magazzino
104 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo set 4 articoli (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tonalità cromatica, blu
Blu cielo
Tonalità cromatica, bianco
Bianco perla
Parte descritta, Bianco perla
Tücher
Parte descritta, Blu cielo
Deckel; Spender
Serie
Tork exelCLEAN
Denominazione originale prodotto
Tork exelCLEAN® fusselarme Reinigungstücher Spendereimer
Colore
blu; verde; trasparente; bianco
Strati
1
Numero unità di confezionamento
4 pz.
Numero panni / stracci per unità di confezionamento
200 pz.
Numero totale di panni/stracci/fogli
800 pz.
Tipo di prodotto
Tessuto
Lunghezza
300 mm
Larghezza
165 mm
Materiale
Tessuto
Caratteristiche
Es. monouso; senza fili
Per
Detergente; Grassi; Lavori di pulizia; Oli; Sporco; solvente
Confezione
Secchio

Identificazione e classificazione

Codice articolo 089180 R
EAN / GTIN 7322540741209
Codice del produttore 190492
Produttore/persona responsabile Essity Professional Hygiene Germany GmbH, Sandhofer Straße 176, 68305 Mannheim, Deutschland, www.essity.com

Descrizione

Esecuzione:

La pulizia consiste nella rimozione di macchie e sporcizia da superfici, macchine o utensili mediante l’utilizzo di panni asciutti oppure inumiditi con acqua, solventi o detergenti.
I panni Tork per eseguire lavori di pulizia senza lasciare pelucchi residui sono robusti e flessibili. Grazie alla fornitura in rotoli, possono essere prelevati dall’apposito contenitore; potrete inoltre creare i vostri panni personalizzati inumidendoli con i prodotti chimici necessari. Il sistema di prelievo singolo e il coperchio facilmente richiudibile impediscono che i panni di pulizia si asciughino.
Approfitta dei panni per la pulizia Tork exelCLEAN® in tessuto non tessuto per una maggiore efficienza nel tuo ambiente di lavoro.
Disponibile in confezione Small-Pack (089134 R) per l’erogazione di singoli panni, in versione a rotolo grande (089135 R) o nel secchiello dispenser (089180 R).
Ampio assortimento di panni speciali per la pulizia. Ogni panno è concepito per un uso specifico. Abbinando il relativo distributore igienizzante, sarà possibile contare su un sistema efficiente.