Ścier. do czyszcz. pozostawiające bardzo mało włókien, opak. Pojedyncze ściereczki, 8-elem., Typ: R

Nr art.: 089134 R
Ustaw cenę 8 Sztuka (PLN 1,78 / 1 Sztuka)
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
38 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Ustaw cenę 8 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

poprzednie oznaczenie Tork Purotop
odcinki 8×75
szerokość 300 mm
długość 385 mm
pasują do uchwytów/dozowników Small-Pack
Rodzaj produktu Papierowe ściereczki do czyszczenia

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 089134 R
EAN / GTIN 7322540823462
Numer producenta 190493
Producent/osoba odpowiedzialna Essity Professional Hygiene Germany GmbH, Sandhofer Straße 176, 68305 MANNHEIM, Deutschland, www.essity.com

Opis

Wykonanie:

Tork Ściereczki do czyszczenia pozostawiające bardzo mało włókien (Purotop): stosowane do usuwania środków czyszczących, dezynfekcyjnych i rozpuszczalników. Do czyszczenia armatury i okładzin wewnętrznych oraz do dezynfekcji urządzeń elektrycznych. Przetestowane i dopuszczone przez przemysł samochodowy.
Czyszczenie polega na usuwaniu plam i zanieczyszczeń z powierzchni, maszyn lub narzędzi za pomocą ręczników używanych na sucho lub w połączeniu z wodą, rozpuszczalnikami lub środkami czyszczącymi.
Skorzystaj z włókninowych ściereczek do czyszczenia Tork exelCLEAN®, aby osiągnąć najwyższą efektywność w swoim otoczeniu roboczym.
Produkt dostępny w opakowaniu typu Small-Pack (089134 R) do pobierania pojedynczych sztuk, w dużych rolkach (089135 R) lub w wiadrze dozującym (089180 R).
Szeroka oferta specjalnych ręczników do wycierania i czyszczenia. Każdy ręcznik powstał z myślą o specjalnych zastosowaniach. W połączeniu z odpowiednim dozownikiem tworzy wydajny system.

Pasuje do:

Dozownik 089160 W8.