GARANT GreenPlus detalių valiklis Cleaning Fluid, Talpa: 20l

Prekės Nr.: 088036 20
Naujas produktas
Kaina už vieną 1 vnt. (7,43 € / 1 Litre)
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
30 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Talpa (l) Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Produkto rūšis pramoninis valiklis
Talpos modelis Kanistras
Turinys 20 000 ml
Savybė Maisto sertifikavimas; be tirpiklių
Gamintojo pavadinimas GARANT GreenPlus Cleaning Fluid
Serija GreenPlus
Forma skyst.
Turinys atskira dalis

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 088036 20
EAN / GTIN 4069515053761
Gamintojo numeris 088036 20
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Aprašymas

Modelis:

GARANT GreenPlus Cleaning Fluid yra vandens pagrindo, LOJ (VOC) neturintis, paruoštas naudoti didelio efektyvumo pramoninis valiklis, specialiai sukurtas dalių plovimo stalui PW100. Jis patikimai nuvalo įsisenėjusius tepalus, riebalus, emulsijas ir kitus nešvarumus nuo visų įprastų paviršių, pavyzdžiui, aliuminio, cinkuotų paviršių, spalvotųjų metalų, plieno / nerūdijančio plieno bei plastiko. Dėl naudojamų mikroorganizmų alyvos ir riebalai yra nuolat skaidomi – tai užtikrina ypač naudojimo laiką ir gerokai sumažina atliekų šalinimo išlaidas. NSF sertifikuota. Tinka naudoti maisto pramonėje.

Privalumai:

  • Wasserbasierter, lösungsmittelfreier und VOC-freier Reiniger.
  • Zuverlässige Entfernung von Ölen, Fetten, Emulsionen und Industrieverschmutzungen.
  • Lange Standzeit durch biologische Selbstreinigung.
  • Reduzierter Wartungs- und Entsorgungsaufwand.
  • Hohe Materialverträglichkeit auf allen gängigen Metallen und Kunststoffen.
  • NSF-zertifiziert für den Einsatz in lebensmittelnahen Bereichen.
  • Sicher in der Anwendung und mitarbeiterfreundlich.

Tinka:

Priedai: Nr. 088010 20-30

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Skrajutės

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Šablonai

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Akcijos

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Prisijunkite

Prisijungti

Jūsų kontaktinis asmuo

Nustatyti užsakymą

Jūsų kliento kortelė

Prašome pateikti QR kodą atsiskaitymo metu.
Gauta 
Į prekių krepšelį