GARANT GreenPlus Teilereiniger Cleaning Fluid, Inhalt: 20l

Artikel-Nr.: 088036 20
Neuheit
Preis pro 1 Stück (7,43 € / 1 Liter)
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
35 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Inhalt (l) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Industriereiniger
Ausführung Behältnis Kanister
Inhalt 20 000 ml
Eigenschaften Lebensmittelzertifiziert; kennzeichnungsfrei; lösungsmittelfrei
Herstellerbezeichnung GARANT GreenPlus Cleaning Fluid
Serie GreenPlus
Form flüssig
Inhalt Einzelteil

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 088036 20
EAN / GTIN 4069515053761
Herstellernummer 088036 20
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Das GARANT GreenPlus Cleaning Fluid ist ein wasserbasierter, VOC-freier, gebrauchsfertiger Hochleistungs-Industriereiniger speziell entwickelt für den PW100 Teilereinigungstisch. Er entfernt zuverlässig hartnäckige Öle, Fette, Emulsionen und Industrieverunreinigungen auf allen gängigen Oberflächen wie Aluminium, verzinkten Oberflächen, Buntmetallen, Stahl/Edelstahl sowie Kunststoff. Durch den Einsatz von Mikroorganismen werden Öle und Fette kontinuierlich abgebaut – für eine besonders lange Nutzungsdauer und deutlich reduzierten Entsorgungsaufwand. NSF-Zertifiziert. Für die Verwendung in der Lebensmittelindustrie geeignet.

Vorteil:

  • Wasserbasierter, lösungsmittelfreier und VOC-freier Reiniger.
  • Zuverlässige Entfernung von Ölen, Fetten, Emulsionen und Industrieverschmutzungen.
  • Lange Standzeit durch biologische Selbstreinigung.
  • Reduzierter Wartungs- und Entsorgungsaufwand.
  • Hohe Materialverträglichkeit auf allen gängigen Metallen und Kunststoffen.
  • NSF-zertifiziert für den Einsatz in lebensmittelnahen Bereichen.
  • Sicher in der Anwendung und mitarbeiterfreundlich.

Passend für:

Zubehör: Nr. 088010 20-30; 088035