Čistič dílů GARANT GreenPlus Cleaning Fluid, Obsah: 20l

Artiklové číslo: 088036 20
Nový produkt
Cena za 1 ks (CZK 178,20 / 1 Litre)
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Momentálně není skladem
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Obsah (l) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Průmyslové čisticí prostředky
Provedení nádrže Kanystr
Obsah 20 000 ml
Vlastnosti Certifikováno pro potraviny; Neobsahuje rozpouštědla; bez označení
Označení výrobce GARANT GreenPlus Cleaning Fluid
Řada GreenPlus
Tvar kapalný
Obsah jednotlivý díl

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 088036 20
EAN / GTIN 4069515053761
Číslo výrobce 088036 20
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

GARANT GreenPlus Cleaning Fluid je vysoce účinný průmyslový čisticí prostředek na vodní bázi bez obsahu těkavých organických látek (VOC), připravený k okamžitému použití, speciálně vyvinutý pro stůl na čištění dílů PW100. Spolehlivě odstraňuje odolné oleje, tuky, emulze a průmyslové nečistoty ze všech běžných povrchů, jako je hliník, pozinkované povrchy, neželezné kovy, ocel/nerezová ocel a plast. Díky použití mikroorganismů se oleje a tuky neustále rozkládají – pro mimořádně dlouhou životnost a výrazně snížené náklady na likvidaci. Certifikováno NSF. Vhodné pro použití v potravinářském průmyslu.

Výhoda:

  • Čisticí prostředek na vodní bázi, bez rozpouštědel a bez těkavých organických látek (VOC).
  • Spolehlivé odstranění olejů, tuků, emulzí a průmyslových nečistot.
  • Dlouhá životnost díky biologickému samočištění.
  • Snížené náklady na údržbu a likvidaci.
  • Vysoká materiálová snášenlivost se všemi běžnými kovy a plasty.
  • Certifikát NSF pro použití v prostorech s přímým kontaktem s potravinami.
  • Bezpečné při používání a šetrné k pracovníkům.

Vhodné pro:

Příslušenství: Č. 088010 20-30; 088035