GARANT GreenPlus – Soluție de curățare piese Cleaning Fluid, Conţinut: 20l

Cod articol.: 088036 20
Produs nou
Preț per 1 buc. (7,13 € / 1 Litre)
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Livrare ulterioară
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Conţinut (l) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Substanţă de curăţare industrială
Versiunea containerului Canistră
Cuprins 20.000 ml
Caracteristici Alimente certificate; Fără solvenți; fără marcare
Denumirea producătorului GARANT GreenPlus Cleaning Fluid
Serie GreenPlus
Formă lichid
Cuprins o singură parte

Identificare și clasificare

Cod articol 088036 20
EAN / GTIN 4069515053761
Număr producător 088036 20
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Fluidul GARANT GreenPlus Cleaning Fluid este un detergent industrial de înaltă performanță, pe bază de apă, fără COV și gata de utilizare, conceput special pentru masa de curățat piese PW100. Îndepărtează eficient uleiurile, grăsimile, emulsiile și impuritățile industriale de pe toate suprafețele obișnuite, precum aluminiu, suprafețe galvanizate, metalele neferoase, oțelul/oțelul inoxidabil și plasticul. Prin utilizarea microorganismelor, uleiurile și grăsimile sunt descompuse în mod continuu, pentru o durată de viață deosebit de lungă și un efort de eliminare a deșeurilor semnificativ redus. Certificate NSF. Se recomandă pentru folosirea în industria alimentară.

Avantaj:

  • Water-based, solvent-free and VOC-free cleaner.
  • Reliable removal of oils, greases, emulsions and industrial contaminants.
  • Long service life thanks to biological self-cleaning.
  • Less time and effort required for maintenance and disposal.
  • Excellent material compatibility with all common metals and plastics.
  • NSF-certified for use in areas where food is handled.
  • Safe to use and employee-friendly.

Adaptat pentru:

Accesoriu: Cod 088010 20-30