Limpiador de piezas GARANT GreenPlus Cleaning Fluid, Contenido: 20l

Número de artículo: 088036 20
Nuevo producto
Precio por 1 unidad (8,51 € / 1 Litros)
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Reposición
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Contenido (l) Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Limpiador industrial
Versión del contenedor Bidón
Contenido 20.000 ml
Características Alimentos certificados; Sin disolventes; sin etiquetar
Denominación del fabricante GARANT GreenPlus Cleaning Fluid
Serie GreenPlus
Forma líquido
Contenido pieza única

Identificación y clasificación

Número de artículo 088036 20
EAN / GTIN 4069515053761
Número del fabricante 088036 20
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

El GARANT GreenPlus Cleaning Fluid es un limpiador industrial de alto rendimiento, a base de agua, sin COV y listo para usar desarrollado específicamente para la mesa de limpieza de piezas PW100. Elimina de forma eficaz la grasa, los aceites, las emulsiones y la suciedad industrial más resistentes de todas las superficies habituales, como el aluminio, las superficies galvanizadas, los metales no ferrosos, el acero y el acero inoxidable, así como el plástico. Gracias al uso de microorganismos, los aceites y las grasas se degradan de forma continua, lo que garantiza una vida útil especialmente larga y reduce considerablemente el esfuerzo necesario para su eliminación. Certificado NSF. Adecuado para el uso en la industria alimentaria.

Ventaja:

  • Limpiador a base de agua, sin disolventes y sin COV.
  • Eliminación eficaz de aceites, grasas, emulsiones y suciedad industrial.
  • Larga vida útil gracias a la autolimpieza biológica.
  • Esfuerzo en el mantenimiento y la gestión de residuos reducidos.
  • Alta compatibilidad con todos los metales y plásticos habituales.
  • Cuenta con la certificación NSF para su uso en entornos en contacto con alimentos.
  • Seguro de usar y cómodo para los empleados.

Idóneo para:

accesorio: N.º 088010 20-30; 088035