Śruba pomiarowa do pomiaru boków gwintu 0,01 mm, 50–75 mm

Nr art.: 0870303
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Izolowana osłona dłoni tak
Odczyt, milimetr 0,01 mm
Rodzaj produktu Mikrometr zewnętrzny
Skok wrzeciona 0,5 mm
Grzechotka precyzyjna tak
Jednostka odczytu milimetr
Technika pomiarowa analogowy
Konstrukcja powierzchni pomiarowej Ostrza pomiarowe
Podziałka bębna pomiarowego 1/100 mm
Dokładność ± 5 µm
Liczba śrub mikrometrycznych 1 szt.
Min. zakres pomiarowy 50 mm
Maks. zakres pomiarowy 75 mm
Norma DIN 863-3

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 0870303
EAN / GTIN 4029713224349
Numer producenta 0870303
Numer L L40510 523
Producent/osoba odpowiedzialna Helios-Preisser Vertrieb Mahr GmbH, Ölbergstraße 19, 72501 Gammertingen, Deutschland, www.helios-preisser.com

Opis

Wykonanie:

  • DIN 863-3
  • Wartość pomiarowa 0,01 mm
  • Elementy widoczne są pokryte chromem jedwabistym
  • Pierścień osadczy
  • Ogranicznik grzechotki
  • Izolowane termicznie
  • Rama sferoidalna z żeliwa sferoidalnego, lakierowana

Opis:

Miernik zaciskowy do pomiaru gwintów 0,01 mm 50–75 mm

Cecha szcz.:

  • Wartość pomiarowa: 0,01 mm
  • Zakres pomiarowy (mm): 50-75
  • Tolerancja błędu (mm): 0,005 mm
  • Granica błędu (µm): 5 µm
  • Odległość między wrzecionami_mm: 0,5 mm

Norma:

DIN 863