Micrómetro de precisión para flancos de rosca m. 0,01mm 50-75mm

Número de artículo: 0870303
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas. Para confirmar los plazos de entrega, escríbanos a contacto@hoffmann-group.com
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
Protector de mano aislante sí
Lectura, milímetros 0,01 mm
Tipo de producto Micrómetro de exteriores
Paso de husillo 0,5 mm
Carraca sensitiva sí
Unidad de lectura milímetros
Metrología analógico/a
Ejecución de la superficie de medición Filos de medición
División del tambor de medición 1/100 mm
Precisión ± 5 µm
Número de micrómetros 1 ud.
Capacidad de medición mín. 50 mm
Capacidad de medición máx. 75 mm
Norma DIN 863-3

Identificación y clasificación

Número de artículo 0870303
EAN / GTIN 4029713224349
Número del fabricante 0870303
Número L L40510 523
Fabricante/responsable Helios-Preisser Vertrieb Mahr GmbH, Ölbergstraße 19, 72501 Gammertingen, Deutschland, www.helios-preisser.com

Descripción

Ejecución:

  • DIN 863-3
  • Lectura 0,01 mm
  • Las piezas de lectura son satinado cromo acabado
  • Anillo de bloqueo
  • Parada de trinquete
  • Aislada térmicamente
  • Marco de hierro dúctil esferoide, lacado

Descripción:

Calibre de rosca para medición de roscas 0,01mm 50 - 75mm

Característica:

  • Leyendo: 0,01 mm
  • Rango de medición (mm): 50 - 75
  • Límite de error (mm): 0,005 mm
  • Límite de error (µm): 5 µm
  • Husillo pitch_mm: 0,5 mm

Norma:

DIN 863