Micromètre pour filetages 0,01mm 50 - 75 mm

Réf.: 0870303
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
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
Isolant oui
lecture, millimètre 0,01 mm
Type de produit micromètre
Pas de broche 0,5 mm
Limiteur de couple à friction oui
Unité de lecture millimètre
Métrologie mode analogique
Exécution des surfaces de mesure bagues de mesure
Graduation tambour micrométrique 1/100 mm
Précision ± 5 µm
Nombre de micromètres 1 pc.
Plage de mesure min 50 mm
Plage de mesure max. 75 mm
Norme DIN 863-3

Identification et classification

Référence article 0870303
EAN / GTIN 4029713224349
Réf. fabricant 0870303
Article hors catalogue L40510 523
Fabricant/personne responsable Helios-Preisser Vertrieb Mahr GmbH, Ölbergstraße 19, 72501 Gammertingen, Deutschland, www.helios-preisser.com

Description

Exécution:

  • DIN 863-3
  • Lecture 0,01 mm
  • Les parties de lecture sont au fini chrome satiné
  • Bague de blocage
  • Butée à cliquet
  • Isolation thermique
  • Cadre en fonte ductile sphéroïde, laqué

Description:

Jauge de taraudage pour la mesure des filets 0,01mm 50 - 75mm

Caractéristique(s):

  • Lecture : 0,01 mm
  • Plage de mesure (mm) : 50 - 75
  • Limite d'erreur (mm) : 0,005 mm
  • Limite d'erreur (µm) : 5 µm
  • Pas de broche_mm : 0,5 mm

Norme:

DIN 863