Závitový mikrometr 0,01 mm 50 - 75 mm

Č. pol.: 0870303
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
Cena za 1 ks (vrát. DPH)
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
Číslo položky 0870303
EAN/GTIN 4029713224349
Číslo výrobcu 0870303
Číslo L L40510 523
Výrobca/zodpovedná osoba Helios-Preisser Vertrieb Mahr GmbH, Ölbergstraße 19, 72501 GAMMERTINGEN, Deutschland, www.helios-preisser.com

Popis

Prevedenie:

  • DIN 863-3
  • Odečet 0,01 mm
  • Čtecí díly jsou matně chromované
  • Pojistný kroužek
  • Zarážka ráčny
  • Tepelně izolovaná
  • Sféroidní tvárné železné rámy, lakované

Popis:

Závitoměr pro měření závitů 0,01 mm 50 - 75 mm

Charakteristika:

  • Čtení: 0,01 mm
  • Rozsah měření (mm): 50–75
  • Mez chyby (mm): 0,005 mm
  • Mez chyby (µm): 5 µm
  • Rozteč vřetena_mm: 0,5 mm

Norma:

DIN 863