Precisie schroefmaat voor draadflank m. 0.01mm 50-75mm

Artikelnummer: 0870303
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
Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)
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
Artikelnummer 0870303
EAN/GTIN 4029713224349
Nummer fabrikant 0870303
L-nummer L40510 523
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Helios-Preisser Vertrieb Mahr GmbH, Ölbergstraße 19, 72501 GAMMERTINGEN, Deutschland, www.helios-preisser.com

Omschrijving

Uitvoering:

  • DIN 863-3
  • Waarde 0,01 mm
  • De leesonderdelen zijn afgewerkt met satijn chroom
  • Borgring
  • Ratelaanslag
  • Thermisch geïsoleerd
  • Spheroïd nodulair ijzer frame, gelakt

Omschrijving:

Tappenmeter voor draadmeting 0,01mm 50 - 75mm

Kenmerk:

  • Lezen: 0,01 mm
  • Meetbereik (mm): 50 - 75
  • Foutlimiet (mm): 0,005 mm
  • Foutlimiet (µm): 5 µm
  • Spilafstand_mm: 0,5 mm

Norm:

DIN 863