Gevindflankemikrometer 0,01 mm 50 - 75 mm

Art.-nr.: 0870303
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 1-2 uger
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
Isolering til håndbeskyttelse ja
Aflæsning, millimeter 0,01 mm
Produkttype mikrometerskrue med bøjle
Spindelstigning 0,5 mm
Friktionsskralde ja
Aflæsning af enhed millimeter
Måleteknik analog
Måleoverfladedesign måleskær
Opdeling, måletromle 1/100 mm
Nøjagtighed ± 5 µm
Antal mikrometerskruer 1 stk.
Måleområde min. 50 mm
Måleområde maks. 75 mm
Standard DIN 863-3

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 0870303
EAN/GTIN 4029713224349
Producentnummer 0870303
L-nummer L40510 523
Producent/ansvarlig person Helios-Preisser Vertrieb Mahr GmbH, Ölbergstraße 19, 72501 Gammertingen, Deutschland, www.helios-preisser.com

Betegnelse

Udførelse:

  • DIN 863-3
  • Aflæsning 0,01 mm
  • Læsedele er satinforkromet
  • Låsering
  • Skraldestop
  • Termisk isoleret
  • Spheroid duktilt jern ramme, lakeret

Beskrivelse:

Gevindmåler til gevindmåling 0,01mm 50 - 75mm

Egenskab:

  • Aflæsning: 0,01 mm
  • Måleområde (mm): 50 - 75
  • Fejlgrænse (mm): 0,005 mm
  • Fejlgrænse (µm): 5 µm
  • Spindelafstand_mm: 0,5 mm

Norm:

DIN 863