Narzędzie do podnoszenia i montażu jedną ręką BEYCEPS, nośność: 180kg

Nr art.: 086225 180
Nowy produkt
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
383 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

nośność (kg) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Oznaczenie producenta BEYCEPS
Siła podnoszenia przy obciążeniu nominalnym 1 800 daN
Min. wysokość podnoszenia 5 mm
Maks. wysokość podnoszenia 0,23 m
Długość 260 mm
Szerokość 110 mm
Wysokość 440 mm
Rodzaj produktu Podnośnik samochodowy / podnośnik maszynowy
Materiał obudowy z tworzywa sztucznego
Maks. nośność 180 kg
Masa całkowita 1,6 kg

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 086225 180
EAN / GTIN 4008158050973
Numer producenta BEY23
Producent/osoba odpowiedzialna BESSEY Tool GmbH & Co. KG, Muehlenwieserstraße 40, 74321 Bietigheim-Bissingen, Deutschland, www.bessey.de

Opis

Wykonanie:

BEYCEPS to narzędzie do montażu jedną ręką służące do podnoszenia, opuszczania i wyrównywania elementów o masie do 180 kg z dokładnością do milimetra. Oferuje zakres użytkowy 5–230 mm podczas podnoszenia oraz 170–390 mm podczas zaciskania. Ergonomiczna obsługa dzięki dźwigni pompującej oraz oddzielnym dźwigniom do precyzyjnego opuszczania i zwalniania. Zamknięta obudowa chroni mechanizm, a nakładki ochronne zapobiegają uszkodzeniom delikatnych powierzchni. Możliwość przebudowy w celu mocowania bez użycia narzędzi.

Wskazówka:

Akcesoria są dostępne w sklepie internetowym.