Einhand Hebe- und Montagewerkzeug BEYCEPS, Tragfähigkeit: 180kg

Artikel-Nr.: 086225 180
Neuheit
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
378 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Tragfähigkeit (kg) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Herstellerbezeichnung BEYCEPS
Hubkraft bei Nennlast 1 800 daN
Hubhöhe min. 5 mm
Hubhöhe max. 0,23 m
Länge 260 mm
Breite 110 mm
Höhe 440 mm
Produktart Wagenheber/ Maschinenheber
Material Gehäuse Kunststoff
Tragfähigkeit max. 180 kg
Gewicht gesamt 1,6 kg

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 086225 180
EAN / GTIN 4008158050973
Herstellernummer BEY23
Hersteller/verantwortliche Person BESSEY Tool GmbH & Co. KG, Muehlenwieserstraße 40, 74321 Bietigheim-Bissingen, Deutschland, www.bessey.de

Beschreibung

Ausführung:

Der BEYCEPS ist ein Einhand-Montagewerkzeug zum millimetergenauen Anheben, Absenken und Ausrichten von Werkstücken bis 180 kg. Er bietet einen Nutzbereich von 5 – 230 mm beim Heben und 170 – 390 mm beim Spannen. Die Bedienung erfolgt ergonomisch über einen Pumpgriff und getrennte Hebel für Feinabsenkung und Lösen. Ein geschlossenes Gehäuse schützt die Mechanik und Schutzkappen verhindern Schäden an empfindlichen Oberflächen. Der Umbau zum Spannen ist werkzeuglos möglich.

Hinweis:

Zubehör im Onlineshop erhältlich.