Herramienta de elevación y montaje con una sola mano BEYCEPS, Capacidad de carga: 180kg

Número de artículo: 086225 180
Nuevo producto
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
391 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Capacidad de carga (kg) Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Denominación del fabricante BEYCEPS
Fuerza de elevación con carga nominal 1.800 daN
Altura de elevación mín. 5 mm
Altura de elevación máx. 0,23 m
Longitud 260 mm
Anchura 110 mm
Altura 440 mm
Tipo de producto Elevador de carro / elevador mecánico
Material carcasa plástico
Capacidad de carga máx. 180 kg
Peso total 1,6 kg

Identificación y clasificación

Número de artículo 086225 180
EAN / GTIN 4008158050973
Número del fabricante BEY23
Fabricante/responsable BESSEY Tool GmbH & Co. KG, Muehlenwieserstraße 40, 74321 Bietigheim-Bissingen, Deutschland, www.bessey.de

Descripción

Ejecución:

BEYCEPS es una herramienta para montaje con una sola mano para levantar, bajar y alinear con precisión milimétrica piezas de trabajo de hasta 180 kg. Ofrece un rango de uso de 5 a 230 mm en elevación y de 170 a 390 mm en sujeción. El manejo se realiza de forma ergonómica mediante una palanca de bombeo y palancas separadas para un descenso preciso y su liberación. La carcasa cerrada protege el mecanismo y las tapas protectoras evitan daños en las superficies sensibles. La conversión para el tensado se puede realizar sin herramientas.

Nota:

Accesorios disponibles en la tienda en línea.