Jednoruční zvedací a montážní nástroj BEYCEPS, Nosnost: 180kg

Artiklové číslo: 086225 180
Nový produkt
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
374 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Nosnost (kg) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Označení výrobce BEYCEPS
Zdvihací síla při jmenovitém zatížení 1 800 daN
Výška zdvihu min. 5 mm
Výška zdvihu max. 0,23 m
Délka 260 mm
Šířka 110 mm
Výška 440 mm
Druh produktu Zvedák / strojní zvedák
Materiál pouzdra plast
Nosnost max. 180 kg
Hmotnost celkem 1,6 kg

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 086225 180
EAN / GTIN 4008158050973
Číslo výrobce BEY23
Výrobce/odpovědná osoba BESSEY Tool GmbH & Co. KG, Muehlenwieserstraße 40, 74321 Bietigheim-Bissingen, Deutschland, www.bessey.de

Popis

Ausführung:

Der BEYCEPS ist ein Einhand-Montagewerkzeug zum millimetergenauen Anheben, Absenken und Ausrichten von Werkstücken bis 180 kg. Er bietet einen Nutzbereich von 5 – 230 mm beim Heben und 170 – 390 mm beim Spannen. Die Bedienung erfolgt ergonomisch über einen Pumpgriff und getrennte Hebel für Feinabsenkung und Lösen. Ein geschlossenes Gehäuse schützt die Mechanik und Schutzkappen verhindern Schäden an empfindlichen Oberflächen. Der Umbau zum Spannen ist werkzeuglos möglich.

Hinweis:

Zubehör im Onlineshop erhältlich.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Brožury

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formuláře

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Reklamní akce

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Přihlaste se

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku