Outil de levage et de montage à une main BEYCEPS, Charge admissible: 180kg

Réf.: 086225 180
Nouveau produit
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
374 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Charge admissible (kg) Prix par 1 unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Référence fabricant BEYCEPS
Force de levage à charge nominale 1 800 daN
Hauteur de levage min. 5 mm
Hauteur de levage max. 0,23 m
Longueur 260 mm
Largeur 110 mm
Hauteur 440 mm
Type de produit cric pour voitures/Cric pour machines
Matériau boîtier plastique
Charge admissible max. 180 kg
Poids total 1,6 kg

Identification et classification

Référence article 086225 180
EAN / GTIN 4008158050973
Réf. fabricant BEY23
Fabricant/personne responsable BESSEY Tool GmbH & Co. KG, Muehlenwieserstraße 40, 74321 Bietigheim-Bissingen, Deutschland, www.bessey.de

Description

Exécution:

L’outil de montage à une main BEYCEPS permet de soulever, d’abaisser et d’aligner au millimètre près des pièces pouvant peser jusqu’à 180 kg. Il présente une plage de levage de 5 à 230 mm et une plage de serrage de 170 à 390 mm. Son utilisation est ergonomique grâce à une poignée de pompe et des leviers séparés pour un abaissement et un desserrage précis. Un boîtier fermé protège le mécanisme et des capuchons de protection préviennent les dommages aux surfaces sensibles. La conversion en mode serrage ne nécessite aucun outil.

Remarque(s):

Accessoires disponibles dans l’eShop.