Sculă de ridicare și sculă de asamblare cu o singură mână BEYCEPS, Capacitate portantă: 180kg

Cod articol.: 086225 180
Produs nou
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
383 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Capacitate portantă (kg) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Denumirea producătorului BEYCEPS
Forţa de ridicare la sarcină nominală 1.800 daN
Înălțime de ridicare min. 5 mm
Înălțime de ridicare max. 0,23 m
Lungime 260 mm
Lăţime 110 mm
Înălţime 440 mm
Tip produs Cric de vehicul/ ridicător de maşini
Materialul carcasei plastic
Capacitate portantă max. 180 kg
Greutate totală 1,6 kg

Identificare și clasificare

Cod articol 086225 180
EAN / GTIN 4008158050973
Număr producător BEY23
Producător/responsabil BESSEY Tool GmbH & Co. KG, Muehlenwieserstraße 40, 74321 Bietigheim-Bissingen, Deutschland, www.bessey.de

Descriere

Execuţie:

BEYCEPS este o sculă de asamblare cu o singură mână pentru ridicarea, coborârea și alinierea cu precizie milimetrică a pieselor de prelucrat de până la 180 kg. Oferă un interval de acțiune utilă de 5 – 230 mm la ridicare și de 170 – 390 mm la strângere. Manevrarea se realizează ergonomic prin mânerul de pompă și pârghii separate pentru coborârea și eliberarea fină. O carcasă închisă protejează mecanismul, iar capacele de protecție previn deteriorarea suprafețelor sensibile. Repoziționarea pentru strângere este posibilă fără scule.

Notă:

Accesorii disponibile în magazinul online.