Węże hydrauliczne HHC z fabrycznym montażem / napełnieniem, długość: 1m

Nr art.: 086081 1
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Dostępne w ciągu 1-2 tygodni
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

długość (m) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Typ przyłącza, Wejście Sprawdziany do gwintu UNF
Typ przyłącza, Wyjście Szybkozłącze
Wielkość, Sprawdziany do gwintu UNF 3/8 cal
Rodzaj produktu Schlauch
Materiał węża płótno
Średnica zewnętrzna węża 14 mm
Średnica wewnętrzna węża 6,3 mm
Długość całkowita 1 m
Maks. ciśnienie rozrywające 2 800 bar
Przyłącze Wyjście; Wejście
Możliwość użycia do Ciecze

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 086081 1
EAN / GTIN 2050000970320
Numer producenta 4025092155687
Producent/osoba odpowiedzialna Columbus McKinnon Industrial Products GmbH, Yale Allee 30, 42329 Wuppertal, Deutschland, www.yale.de

Opis

Wykonanie:

Ze złączką wtykową nr 086085 rozm. M1 (strona siłownika) i gwintem do wkręcania 3/8-NPT (strona pompy). ⌀ zewnętrzna 14 mm; ⌀ wewnętrzna 6,3 mm (średnica nominalna); ciśnienie rozrywające 2800 bar; minimalny promień gięcia R = 100 mm.
dostawa od producenta tylko z kompletnym układem hydraulicznym (pompa, siłownik, wąż), z montażem fabrycznym.
Wszystkie części odpowiadają znormalizowanemu szeregowi metrycznemu , co znacznie upraszcza montaż i serwis, jak również zamawianie części zamiennych. 100% kompatybilność ze wszystkimi układami hydraulicznymi 700 bar.

Wskazówka:

Zamknięte układy są dostarczane w stanie wstępnie zmontowanym, napełnione i odpowietrzone.