Hidraulinė žarna HHC, sumontuota / pripildyta gamykloje, Ilgis: 1m

Prekės Nr.: 086081 1
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Tiekimo terminas 1-2 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Ilgis (m) Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Ilgis 1 m
Produkto rūšis Hidrauliniai priedai

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 086081 1
EAN / GTIN 2050000970320
Gamintojo numeris 4025092155687
Gamintojas / atsakingas asmuo Columbus McKinnon Industrial Products GmbH, Yale Allee 30, 42329 WUPPERTAL, Germany, www.yale.de

Aprašymas

Modelis:

Su movos kištuku Nr. 086085 dyd. M1 (iš cilindro pusės) ir įsukamu sriegiu 3/8-NPT (iš pompos pusės). Išorinis ⌀ 14 mm; vidinis ⌀ 6,3 mm (nominalus plotis); trūkimo slėgis 2800 bar; minimalus lenkimo spindulys R =100 mm.
Tik tiekimui iš gamintojo gamyklos su visa hidrauline sistema (pompa, cilindru, žarna) sumontavus, pripildžius ir išleidus orą.
Visos įmontuojamos ir prijungiamos dalys atitinka metrinius standartus, tai ženkliai palengvina įmontavimo ir techninės priežiūros darbus bei atsarginių dalių įsigijimą. 100 % suderinama su visomis rinkoje esančiomis 700 bar hidraulinėmis sistemomis.

Pastaba:

Uždaros sistemos yra iš anksto sumontuotos, pripildytos ir nuorintos gamykloje.