Mangueira hidráulica HHC com montagem / enchimento de fábrica, Comprimento: 1

N.º do artigo: 086081 1
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Disponível em 1-2 semanas
0 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Comprimento Preço por 1 Peça (incl. VAT)

Disponibilidade

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Comprimento 1 m
Tipo de produto Acessório hidráulico

Identificação e classificação

Número do artigo 086081 1
EAN/GTIN 2050000970320
Número do fabricante 4025092155687
Fabricante/responsável Columbus McKinnon Industrial Products GmbH, Yale Allee 30, 42329 Wuppertal, Deutschland, www.yale.de

Descrição

Versão:

Com pino de acoplamento n.º 086085 tam. M1 (lado do cilindro) e rosca de parafuso 3/8-NPT (lado da bomba). ⌀ exterior 14 mm; ⌀ interior 6,3 mm (abertura nominal); pressão de rutura 2800 bar; raio de curvatura mínimo R =100 mm.
Apenas para fornecimento com um sistema hidráulico completo (bomba, cilindro, mangueira) do fabricante com montagem de fábrica, enchimento e purga.
Todas as peças de montagem e acessórios estão em conformidade com a série normalizada métrica, o que facilita substancialmente os trabalhos de montagem e de assistência, assim como também a aquisição de peças sobresselentes. 100% de compatibilidade com todos os sistemas hidráulicos de 700 bar disponíveis no mercado.

Nota:

Os sistemas fechados são pré-montados, enchidos e ventilados de fábrica.