{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Typ przyłącza, Wejście | Sprawdziany do gwintu UNF | |
| Typ przyłącza, Wyjście | Szybkozłącze | |
| Wielkość, Sprawdziany do gwintu UNF | 3/8 cal | |
| Rodzaj produktu | Schlauch | |
| Materiał węża | płótno | |
| Średnica zewnętrzna węża | 14 mm | |
| Średnica wewnętrzna węża | 6,3 mm | |
| Długość całkowita | 3 m | |
| Maks. ciśnienie rozrywające | 2 800 bar | |
| Przyłącze | Wyjście; Wejście | |
| Możliwość użycia do | Ciecze |
| Numer artykułu | 086081 3 | |
| EAN / GTIN | 2050000970344 | |
| Numer producenta | 4025092155793 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Columbus McKinnon Industrial Products GmbH, Yale Allee 30, 42329 Wuppertal, Deutschland, www.yale.de |