Złączki hydrauliczne, konstrukcja: F1

Nr art.: 086085 F1
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
8 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

konstrukcja Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Akcesoria do Hydrauliksysteme (700 bar); Hydraulikzylinder; Hydrauliksysteme (700 bar); Hydraulikzylinder
Strefa ochrony ESD (EPA) nie
Kolor Szare
Zawartość część pojedyncza
Rodzaj produktu Hydraulik-Kupplungsmuffe
Część zamienna lub akcesoria Akcesoria
Właściwości Ausstattung: Gummi-Staubkappe; Bauform: F1 (Kupplungs-Muffe); Betriebsdruck: 700 bar; Einsatzseite: Schlauchseite; Hydraulikanschluss: 3/8-NPT außen; Lecksicherheit: Innere Kugeln verschließen Öffnungen im ungekuppelten Zustand, kein Ölaustritt; Material: Stahl; Normreihe: Metrisch; Selbstdichtend: ja

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 086085 F1
EAN / GTIN 4025092155489
Numer producenta CFY-1
Producent/osoba odpowiedzialna Columbus McKinnon Industrial Products GmbH, Yale Allee 30, 42329 Wuppertal, Deutschland, www.yale.de

Opis

Wykonanie:

Do podłączania i odłączania siłowników hydraulicznych i innych części. Nakrętkę złączną wystarczy jedynie dokręcić ręcznie, ponieważ uszczelnia się samoczynnie. W stanie niepodłączonym otwory są zamknięte od wewnątrz kulkami, wskutek czego olej nie może wyciekać. Mufa złączki posiada gumową nasadkę ochronną. Mufy złączek należą zawsze do zakresu dostawy siłowników hydraulicznych.
Wszystkie części odpowiadają znormalizowanemu szeregowi metrycznemu , co znacznie upraszcza montaż i serwis, jak również zamawianie części zamiennych. 100% kompatybilność ze wszystkimi układami hydraulicznymi 700 bar.

Wskazówka:

Zamknięte układy są dostarczane w stanie wstępnie zmontowanym, napełnione i odpowietrzone.
Węże hydrauliczne (nr 086080 i 086081) są wyposażone w złączki wtykowe.