Hydraulikslange HHC med fabriksmontering/-påfyldning, Længde: 1m

Art.-nr.: 086081 1
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres på 1-2 uger
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

Længde (m) Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Længde 1 m
Produkttype Hydraulik-tilbehør

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 086081 1
EAN/GTIN 2050000970320
Producentnummer 4025092155687
Producent/ansvarlig person Columbus McKinnon Industrial Products GmbH, Yale Allee 30, 42329 WUPPERTAL, Deutschland, www.yale.de

Betegnelse

Udførelse:

Med koblingsstik nr. 086085 str. M1 (cylinderside) og iskruningsgevind 3/8-NPT (pumpeside). Udvendig ⌀ 14 mm; indvendig ⌀ 6,3 mm (nom. bredde); sprængtryk 2800 bar; min. bøjningsradius R = 100 mm.
Leveres kun med et komplet hydraulisk system (pumpe, cylinder, slange) fra producenten med montering på fabrikken, påfyldning og udluftning.
Alle indbygnings- og påbygningsdele overholder de metriske normer, hvilket letter montering og service samt anskaffelse af reservedele betydeligt. 100% kompatibilitet med alle gængse hydrauliksystemer på 700 bar.

Bemærk:

Lukkede systemer formonteres, fyldes og udluftes fra producenten.