Hydrauliletku HHC, tehdasasennus / -täyttö, Pituus: 1m

Tuote nro.: 086081 1
Hinta per 1 kpl
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Yksilölliset hinnat yritysasiakkaille sisäänkirjautumisen jälkeen.
pyynnöstä
Saatavilla 1-2 viikossa
0 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Pituus (m) Hinta per 1 kpl (sis. arvonlisävero)

Saatavuus

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Pituus 1 m
Tuotetyyppi Hydrauliset lisätarvikkeet

Tunnistaminen ja luokittelu

Tuotekoodi 086081 1
EAN / GTIN 2050000970320
Valmistajan numero 4025092155687
Valmistaja/vastuuhenkilö Columbus McKinnon Industrial Products GmbH, Yale Allee 30, 42329 Wuppertal, Deutschland, www.yale.de

Kuvaus

Malli:

Mukana kytkentäpistoke nro 086085 koko M1 (sylinterin puoli) ja ruuvikierre 3/8-NPT (pumpun puoli). Ulko-⌀ 14 mm; sisä-⌀ 6,3 mm (nimellishalkaisija); murtumispaine 2800 bar; minimitaivutussäde R = 100 mm.
Toimitus vain kokonaispakettina(pumppu, sylinteri, letku) valmistajalta, tehdasasennus, täyttö ja tyhjennys.
Kaikki osat ovat metrisen normiston mukaisia, mikä helpottaa kokoonpano- ja huoltotöitä sekä varaosien hankkimista. 100-prosenttisen yhteensopiva kaikkiin markkinoilla yleisiin 700 baarin hydrauliikkajärjestelmiin.

Ohje:

Suljetut järjestelmät esiasennetaan, täytetään ja ilmataan tehtaalla.