Podnośniki maszynowe z łapą podnośną YAM, nośność: 15t

Nr art.: 086046 15
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Dostępne w ciągu 1-2 tygodni
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

nośność (t) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Seria YAM
Oznaczenie producenta Maschinenheber mit Hubklaue YAM
Min. wysokość podnoszenia 33 mm
Maks. wysokość podnoszenia 0,14 m
Długość 321 mm
Szerokość 258 mm
Wysokość 344 mm
Długość łapy 60 mm
Szerokość łapy 110 mm
Obracanie o 270 stopni
Rodzaj produktu Podnośnik samochodowy / podnośnik maszynowy
Właściwości obrotowy
Materiał obudowy stal
Maks. nośność 15 000 kg
masa całkowita 53 kg

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 086046 15
EAN / GTIN 4025092338851
Numer producenta YAM-15.1 15T
Producent/osoba odpowiedzialna Columbus McKinnon Industrial Products GmbH, Yale Allee 30, 42329 Wuppertal, Deutschland, www.yale.de

Opis

Wykonanie:

Podnośnik maszynowy o małych wymiarach, ładunek może być podnoszony zarówno na łapie, jak i na głowicy. Duża stateczność, dźwignię pompy można obrócić o 270° (nie dotyczy wielk. 2).

Zastosowanie:

Podnoszenie, ustawianie i przestawianie maszyn albo podobnych ładunków oraz do ogólnego zastosowania przy naprawach i pracach montażowych.