Mašinų keltuvas su kėlimo griebtuvais YAM, Leistinoji apkrova: 15t

Prekės Nr.: 086046 15
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Tiekimo terminas 1-2 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Leistinoji apkrova (t) Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Serija YAM
Gamintojo pavadinimas Maschinenheber mit Hubklaue YAM
Kėlimo aukštis min. 33 mm
Kėlimo aukštis maks. 0,14 m
Ilgis 321 mm
Plotis 258 mm
Aukštis 344 mm
Griebtuvo ilgis 60 mm
Griebtuvo plotis 110 mm
Pasukamas pagal 270 laipsniai
Produkto rūšis svarstyklių/ Mašinų keltuvas
Savybės sukiojamas
Korpuso medžiaga plienas
Keliamoji galia maks. 15 000 kg
Bendras svoris 53 kg

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 086046 15
EAN / GTIN 4025092338851
Gamintojo numeris YAM-15.1 15T
Gamintojas / atsakingas asmuo Columbus McKinnon Industrial Products GmbH, Yale Allee 30, 42329 Wuppertal, Germany, www.yale.de

Aprašymas

Modelis:

Mašininis keltuvas, kompaktiškų matmenų, krovinį galima pakelti kėlimo griebtuvais arba galva. Itin tvirtai stovi, pumpavimo svirtį galima pasukti 270° (tik ne dyd. 2).

Paskirtis:

Pakelti, išlygiuoti ir perkelti mašinoms ar panašiems kroviniams, atlikti bendriems remonto ir montavimo darbams.