{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Hossz | 321 mm | |
Szélesség | 258 mm | |
Magasság | 344 mm | |
Emelési magasság | 140 mm | |
Emelőlap hossza | 60 mm | |
Emelőlap szélessége | 110 mm | |
Legkisebb aláfogási magasság | 33 mm | |
Automatikus rugós visszahúzás | nem | |
Maximális teherbírás | 15 t | |
Súly | 53 kg | |
Termék fajtája | Hidraulikus gépemelő |
Cikkszám | 086046 15 | |
EAN / GTIN | 4025092338851 | |
Gyártó száma | YAM-15.1 15t |