Strojní zvedák se zvedací čelistí YAM, Nosnost: 15t

Artiklové číslo: 086046 15
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Nosnost (t) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada YAM
Označení výrobce Maschinenheber mit Hubklaue YAM
Výška zdvihu min. 33 mm
Výška zdvihu max. 0,14 m
Délka 321 mm
Šířka 258 mm
Výška 344 mm
Délka ozubu 60 mm
Šířka ozubu 110 mm
Otočka o 270 stupně
Druh produktu Zvedák / strojní zvedák
Vlastnosti Otočné
Materiál pouzdra ocel
Nosnost max. 15 000 kg
Hmotnost celkem 53 kg

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 086046 15
EAN / GTIN 4025092338851
Číslo výrobce YAM-15.1 15T
Výrobce/odpovědná osoba Columbus McKinnon Industrial Products GmbH, Yale Allee 30, 42329 Wuppertal, Deutschland, www.yale.de

Popis

Provedení:

Strojní zvedák s kompaktními rozměry, břemeno lze zvedat pomocí zvedací čelisti, nebo pomocí hlavy. Vysoká stabilita, páka čerpadla je otočná o 270° (nikoli vel. 2).

Použití:

Zvedání, vyrovnávání a přemisťování strojů nebo podobných břemen i pro všeobecné opravy a montáže.