{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Seria | YAM | |
| Oznaczenie producenta | Maschinenheber mit Hubklaue YAM | |
| Min. wysokość podnoszenia | 26 mm | |
| Maks. wysokość podnoszenia | 0,12 m | |
| Długość | 257 mm | |
| Szerokość | 182 mm | |
| Wysokość | 290 mm | |
| Długość łapy | 57 mm | |
| Szerokość łapy | 75 mm | |
| Obracanie o | 270 stopni | |
| Rodzaj produktu | Podnośnik samochodowy / podnośnik maszynowy | |
| Właściwości | obrotowy | |
| Materiał obudowy | stal | |
| Maks. nośność | 5 000 kg | |
| masa całkowita | 19 kg |
| Numer artykułu | 086046 5 | |
| EAN / GTIN | 4025092153997 | |
| Numer producenta | YAM-5 5T | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Columbus McKinnon Industrial Products GmbH, Yale Allee 30, 42329 Wuppertal, Deutschland, www.yale.de |