{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Serie | YAM | |
| Denumirea producătorului | Maschinenheber mit Hubklaue YAM | |
| Înălțime de ridicare min. | 33 mm | |
| Înălțime de ridicare max. | 0,14 m | |
| Lungime | 321 mm | |
| Lăţime | 258 mm | |
| Înălţime | 344 mm | |
| Lungime gheară | 60 mm | |
| Lăţime gheară | 110 mm | |
| Rotire în jur | 270 grade | |
| Tip produs | Cric de vehicul/ ridicător de maşini | |
| Caracteristici | rotativ | |
| Materialul carcasei | oțel | |
| Capacitate portantă max. | 15.000 kg | |
| Greutate totală | 53 kg |
| Cod articol | 086046 15 | |
| EAN / GTIN | 4025092338851 | |
| Număr producător | YAM-15.1 15T | |
| Producător/responsabil | Columbus McKinnon Industrial Products GmbH, Yale Allee 30, 42329 Wuppertal, Deutschland, www.yale.de |