{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Varenr.:
| Serie | YAM | |
| Producentbetegnelse | Maschinenheber mit Hubklaue YAM | |
| Løftehøjde, min. | 33 mm | |
| Løftehøjde, maks. | 0,14 m | |
| Længde | 321 mm | |
| Bredde | 258 mm | |
| Højde | 344 mm | |
| Klo, længde | 60 mm | |
| Klo, bredde | 110 mm | |
| Drejelig med | 270 grader | |
| Produkttype | vognløfter/maskinløfter | |
| Egenskaber | drejelig | |
| Materiale, hus | stål | |
| Bæreevne, maks. | 15.000 kg | |
| Vægt, samlet | 53 kg |
| Artikelnummer | 086046 15 | |
| EAN/GTIN | 4025092338851 | |
| Producentnummer | YAM-15.1 15T | |
| Producent/ansvarlig person | Columbus McKinnon Industrial Products GmbH, Yale Allee 30, 42329 Wuppertal, Deutschland, www.yale.de |