Wciągnik dźwigniowy z łańcuchem ogniwowym 1,6 t

Nr art.: 086015 1,6
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Chcesz zamówić więcej niż jeden artykuł? Do szybkiego wprowadzenia
na zamówienie
w magazynie
2 sztuk w magazynie

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Minimalny rozstaw haków 337 mm
materiał obudowy stal
siła podnoszenia przy obciążeniu nominalnym 31 daN
Wielkość skoku normalnego 1,5 m
luzowanie łańcucha tak
ilość cięgieł łańcuchowych 1
nośność 1 600 kg
Nośność w t 1,6 t
masa 9,4 kg
Rodzaj produktu Wciągnik dźwigniowy / wciągnik łańcuchowy

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 086015 1,6
EAN / GTIN 4025092076470
Numer producenta 4053981776958

Opis

Wykonanie:

Urządzenia z obudową z blachy stalowej, bardzo lekkie, posiadają seryjnie możliwość zwalniania łańcucha, małą wysokość, możliwość obrotu, ułożyskowany, odkuwany hak.
Urządzenie uniwersalne, model “PT“.

Zastosowanie:

Uniwersalne urządzenie, o różnorodnym zast., również w najtrudniejszych warunkach.

Wskazówka:

polega na tym, że osiowy nacisk hamujący jest wytwarzany przez ładunek i tym samym jest proporcjonalny do wielkości obciążenia. Ładunek jest bezpiecznie utrzymywany w każdym położeniu, w celu opuszczenia trzeba pokonać różnicę pomiędzy momentem hamowania i momentem obciążenia. Posiadają go wszystkie urządzenia uniwersalne Yale
Automatyczne zwalnianie łańcucha umożliwia szybkie zakładanie nie obciążonego łańucha. Po zawieszeniu ładunku automatycznie zaczyna działać hamulec naciskowy,
co zapewnia bezpieczne utrzymywanie ładunku.
Sprzęgło poślizgowe (opcja na życzenie) zapobiega nadmiernemu obciążeniu i tym samym zwiększa trwałość wciągnika.
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
    nośność (t) Cena jednostkowa z VAT
    Zakupy bezpośrednie

    Zaloguj się na swoje konto

    Nie masz jeszcze konta w eShop?

    W koszyku

    Do koszyka
    Do koszyka