{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Herstellerbezeichnung | PT | |
| Anzahl Kettenstränge | 1 | |
| Länge zwischen den Haken min. | 337 mm | |
| Hubkraft bei Nennlast | 31 daN | |
| Hubhöhe max. | 1,5 m | |
| Produktart | Hebelzug / Kettenzug | |
| Eigenschaften | Kettenfreischaltung; drehbar | |
| Material Gehäuse | Stahl | |
| Tragfähigkeit max. | 1 600 kg | |
| Gewicht gesamt | 9,4 kg |
| Artikelnummer | 086015 1,6 | |
| EAN / GTIN | 4025092076470 | |
| Herstellernummer | 4053981776958 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Columbus McKinnon Industrial Products GmbH, Yale Allee 30, 42329 Wuppertal, Deutschland, www.yale.de |