• Tento artikl již není součástí sortimentu. Pokud hledáte náhradu, podívejte se na odkazy nebo se na náš obraťte.

Alternativa k tomuto produktu:

Pákový kladkostroj s kulatým ocelovým řetězem, Nosnost: 1,6t

Artiklové číslo: 086015 1,6
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Není dostupné
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Nosnost (t) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Označení výrobce PT
Počet nosných řetězů 1
Délka mezi háčky min. 337 mm
Zdvihací síla při jmenovitém zatížení 31 daN
Výška zdvihu max. 1,5 m
Druh produktu Pákový kladkostroj / řetězový zvedák
Vlastnosti Uvolnění řetězu; Otočné
Materiál pouzdra ocel
Nosnost max. 1 600 kg
Hmotnost celkem 9,4 kg

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 086015 1,6
EAN / GTIN 4025092076470
Číslo výrobce 4053981776958
Výrobce/odpovědná osoba Columbus McKinnon Industrial Products GmbH, Yale Allee 30, 42329 Wuppertal, Deutschland, www.yale.de

Popis

Provedení:

Přístroje s pouzdrem z ocelového plechu, extrémně nízká hmotnost, sériové uvolňování řetězu, nízká konstrukce, otočným způsobem uložený kovaný řetěz.
Univerzální přístroj model “PT“.

Použití:

Mnohostranně použitelný univerzální přístroj také pro nejobtížnější podmínky.

Poznámka:

Při funkčním principu závitové tlakové brzdy působí axiální brzdový tlak následkem samotného nákladu a je proto úměrný velikosti zatížení. Náklad je v každé poloze bezpečně držen, při klesání je nutné překonat rozdíl mezi brzdovým a zátěžovým momentem. Jsou tak vybaveny všechny univerzální přístroje Yale.
Automaticky působící odpojení řetězu umožňuje rychlé nasazení nezatíženého řetězu, při zátěžovém působení se závitová tlaková brzda automaticky zavírá a náklad bezpečně drží.
Kluzná spojka (výběrem na přání) zabraňuje nadměrně vysoké upínací zátěží a zvyšuje tak životnost zvedáků.