Hefboomtakel met rondstalen ketting 1,6 t

Artikelnummer: 086015 1,6
op aanvraag
Artikel niet meer beschikbaar
0 stuks direct leverbaar

Productdetails

Technische gegevens

minimale lengte tussen de haken 337 mm
Behuizing materiaal Staal
Hefvermogen bij nomin. last 31 daN
Normale hefhoogte 1,5 m
Kettingvrijschakeling ja
Aantal kettingen 1
Belastbaarheid 1.600 kg
Belastbaarheid t 1,6 t
Gewicht 9,4 kg
Producttype Hefboomtakel / kettingtakel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 086015 1,6
EAN/GTIN 4025092076470
Nummer fabrikant 4053981776958

Omschrijving

Uitvoering:

Werktuigen met plaatstalen behuizing, zeer laag gewicht, standaard kettingvrijschakeling, lage constructie, draaibaar gelagerde, gesmede haken.
Universele takel model “PT“.

Toepassing:

Veelzijdig universeel apparaat ook onder moeilijke omstandigheden.

Tip:

Bij het principe van de lastdrukrem wordt de axiale remdruk door de last zelf gegenereerd en is daarom evenredig aan de belasting. De last wordt in elke stand veilig vastgehouden, voor het vieren moet het verschil tussen rem- en lastmoment worden overwonnen. Alle universele apparaten van Yale zijn hiermee uitgerust.
De automatisch werkende kettingvrijschakeling maakt het snel aanslaan van de onbelaste ketting mogelijk, bij belasting sluit de lastdrukrem weer automatisch en wordt de last veilig vastgehouden.
De slipkoppeling (op aanvraag) verhindert een overmatige belasting en verlengt zo de levensduur van de hijsinrichting.
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
    Belastbaarheid (t) Prijs per stuk incl. BTW
    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen