{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Référence fabricant | PT | |
| Nombre de brins de chaîne | 1 | |
| Longueur entre les crochets min. | 337 mm | |
| Force de levage à charge nominale | 31 daN | |
| Hauteur de levage max. | 1,5 m | |
| Type de produit | palan / Palan à chaîne | |
| Caractéristiques | roue libre; pivotant | |
| Matériau boîtier | acier | |
| Charge admissible max. | 1 600 kg | |
| Poids total | 9,4 kg |
| Référence article | 086015 1,6 | |
| EAN / GTIN | 4025092076470 | |
| Réf. fabricant | 4053981776958 | |
| Fabricant/personne responsable | Columbus McKinnon Industrial Products GmbH, Yale Allee 30, 42329 Wuppertal, Deutschland, www.yale.de |