{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Denominación del fabricante | PT | |
| Número de tramos de cadena | 1 | |
| Longitud entre los ganchos mín. | 337 mm | |
| Fuerza de elevación con carga nominal | 31 daN | |
| Altura de elevación máx. | 1,5 m | |
| Tipo de producto | Equipo elevador / tracción de cadena | |
| Características | Liberación cadena; giratorio | |
| Material carcasa | acero | |
| Capacidad de carga máx. | 1.600 kg | |
| Peso total | 9,4 kg |
| Número de artículo | 086015 1,6 | |
| EAN / GTIN | 4025092076470 | |
| Número del fabricante | 4053981776958 | |
| Fabricante/responsable | Columbus McKinnon Industrial Products GmbH, Yale Allee 30, 42329 Wuppertal, Deutschland, www.yale.de |