Chwytak magnetyczny UL E, maksymalne obciążenie (elem. Płas.): 100kg

Nr art.: 085980 100
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
12 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

maksymalne obciążenie (elem. Płas.) (kg) Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

  • Protokół z badań: Protokół kontroli producenta

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Protokół z badań Protokół kontroli producenta
maksymalna ⌀ materiału okrągłego 80 mm
maksymalna długość materiału płaskiego 1 000 mm
Minimalna grubość ścianki materiału płaskiego 7,5 mm
Minimalna grubość ścianki materiału okrągłego 7,5 mm
wymiar A 91 mm
wymiar B 131 mm
wymiar C 65 mm
wymiar D 75 mm
wymiar E 49 mm
wymiar F 185 mm
wymiar G 32 mm
Nośność maksymalna elementów płaskich 100 kg
Nośność maksymalna elementów okrągłych 65 kg
masa 3 kg
Rodzaj produktu Chwytnik elektromagnetyczny

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 085980 100
EAN / GTIN 5012095627906

Opis

Wykonanie:

Kompaktowa, solidna budowa ze stałym magnesem neodymowym. Optymalna wydajność przy dużych szczelinach powietrza, bez pola rozproszenia. Certyfikowana siła odrywania (zob. certyfikat kontrolny).
Lekko poruszająca się dźwignia sterująca z blokadą bezpieczeństwa mechanizmu załączania. Chwytaki magnetyczne mają współczynnik bezpieczeństwa 3:1.

Zastosowanie:

Zapewnia całkowicie bezpieczny chwyt oraz transport płaskich i okrągłych materiałów (nr 085980). Do elementów żeliwnych albo stalowych, płyt, prętów i rur. Do stosowania w magazynach, odlewniach/stalowniach, do składowania stali, w narzędziowniach i na wydziałach produkcyjnych.